Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Verformbar gelb Schuhform 95x265mm (1 Paar), 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Universal gelb Schuhform 95x265mm (1 Paar), 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Universal gelb Schuhform 95x265mm (1 Paar), 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.127.815
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.127.815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband für Bleche

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Verformbar gelb Schuhform 95x265mm (1 Paar), 10er VE

Anwendung:

  • zur Laufrichtungsanzeige
  • verformbar
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche je nach verwendetem Typ
  • PVC Trägermaterial
  • Acrylklebstoffschicht

Eigenschaften

    • verschiedene Formen und Typen 
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Schuhform:
95 x 265 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband verformbar, Antirutschbelag Symbole, alle antirutschbänder gelb, antirutschband außen, bodenmarkierungen, Hinweismarkierung, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Paar (ab € 4,987* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,08*
€ 82,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,73*
€ 79,41
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 65,83*
€ 78,34
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 65,12*
€ 77,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,95*
€ 74,91
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 62,43*
€ 74,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,85*
€ 72,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 56,55*
€ 67,29
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,87*
€ 59,35
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.127.811
ab € 17,99*
Ähnlich
dmd
14.127.812
ab € 24,94*
Ähnlich
dmd
14.127.813
ab € 36,95*
Ähnlich
dmd
14.127.814
ab € 38,41*
Ähnlich
dmd
14.127.801
ab € 18,14*
Ähnlich
dmd
14.127.802
ab € 24,85*
Ähnlich
dmd
14.127.803
ab € 36,94*
Ähnlich
dmd
14.127.804
ab € 38,36*
Ähnlich
dmd
14.127.805
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.