| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.123.T1S Herst.-Nr.: 14.123.T1S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Text "Achtung Rutschgefahr" Streifen 150x610mm Anwendung: - Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Maschinen, Fahrzeuge
- Küchen und Kantinen
- Terassen, Unterstände
Beschreibung: - Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- Acrylklebstoffschicht
- Integralprodukt (kein Laminat)
- Einzelstreifen mit Text "Achtung Rutschgefahr"
Eigenschaften - Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für dauerhafte Gefahren
- Warntexte für besondere Gefahren
- klare Oberflächenoptik
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- reißfest
- gabelstaplerüberfahrbar
- weitgehend chemikalienresistent
- mineralölresistent
- UV-stabil
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 150 x 610 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | Temperaturbereich: | von -20 bis +60 °C | Farbe: | schwarz/gelb schraffiert |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder 150mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder schwarz-gelb, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband Außenbereich, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag, antirutschband für treppen |
| | |
| |