Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung rot/weiß Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung rot/weiß Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung rot/weiß Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.123.K54
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.123.K54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung rot/weiß Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE

Anwendung:

  • Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • Warnfarbe rot/weiß schraffiert für vorübergehende Gefahren
    • klare Oberflächenoptik
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 x 800 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
rot/weiß schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder 50mm, alle antirutschbänder, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband Außenbereich, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,83*
€ 52,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,03*
€ 50,02
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 41,34*
€ 49,19
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 40,82*
€ 48,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,42*
€ 46,91
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 38,99*
€ 46,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,31*
€ 45,59
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,91*
€ 43,92
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,62*
€ 36,44
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.123.K56
ab € 16,40*
Ähnlich
dmd
14.123.K57
ab € 67,60*
Ähnlich
dmd
14.123.K52
ab € 20,18*
Ähnlich
dmd
14.123.K51
ab € 16,36*
Ähnlich
dmd
14.123.K55
ab € 37,85*
Ähnlich
dmd
14.123.K53
ab € 29,94*
Ähnlich
dmd
14.123.K07
ab € 90,35*
Ähnlich
dmd
14.123.K08
ab € 135,43*
Ähnlich
dmd
14.123.K03
ab € 22,68*
Ähnlich
dmd
14.123.K05
ab € 45,10*
Ähnlich
dmd
14.123.K06
ab € 67,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.