Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.113.003 Herst.-Nr.: SW3SC25 EAN/GTIN: 5010027763937 |
| |
|
| | |
| 3M™ Antirutschbelag – Safety Walk Antirutschbelag Nasszonenbelag schwarz Rolle 25mm x 18,3m Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innenbereichen
- bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Barfußzonen
- Privatbereiche
- auch zum Umkanten geeignet
- Hervorragend für hochwertige Böden in allen Innenbereichen geeignet.
Beschreibung: - Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- druckempfindlicher Kleber auf Gummibasis
- lieferbar in verschiedenen Rollenbreiten
Eigenschaften - leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- keine Grundierung erforderlich
- sehr leichte Reinigung
- geeignet für Reinigung mit Textilien
- reißfest
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 25 mm x 18,3 m | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | Verlegetemperatur ab: | 4 °C | Temperarturbereich: | von -10 bis +60 °C | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband Barfußbereich, Antirutschband Nassbereich, Antirutschband Nasszone, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, safety-walk nasszonenbelag, alle antirutschbänder, antirutschband für treppen schwarz, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 48,47* | € 62,79* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,14* | € 62,81* | | | | | | 27 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 56,33* | € 74,16* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 57,70* | € 84,18* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 67,76* | € 86,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|