Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-90407 Herst.-Nr.: 90407 EAN/GTIN: 4011160904073 |
| |
|
| | |
| Gasmelder H-AL 6000Inkl. 220 V Netzteil und 9 V Block Batterie als Backup im Falle eines StromausfallsZur Wand oder Deckenmontage geeignetLuftfeuchtigkeitseinsatzbereich 10 % bis 90 %Temperatureinsatzbereich -10°C bis 50°C.Für Gastypen: Butan, Propan, Methan, Erdgas.Höhe 37,5 mm / Durchmesser 107 mm.Inkl. Befestigungsmaterial.85 dB Signalton. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Gasmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, gasmelder, Camping, Propan, Butan, Melder, Erdgas, Methan, Gasalarm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,40* | € 66,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 71,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,99* | € 83,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,96* | € 85,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,99* | € 87,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|