Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herd-Anschlussleitung 1,5m, weiß, Kunststoffmantelleitung H05VV-F 5G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-70865
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70865
EAN/GTIN:
     4011160708657
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
as schwabe anschlußleitung
anschlussleitung
Herd-Anschlussleitung.

  • 1,5 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 5G1,5 / weiß
  • Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0281-5
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
  • Technische Daten: 400 V / 16 A
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,3kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5, Herdanschlusskabel, Heranschlussleitung, Herd, Leitung, Kabel, Anschlusskabel, Herdkabel, Backofen, Stromkabel
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    200
    1
    pro Meter
    € 6,70*
    ab € 2,70*
    € 4,07*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    pro Rolle
    € 19,95*
    ab € 2,92*
    € 4,85*
    Lager 874
    unbekannt
    1
    pro Meter
    € 21,90*
    ab € 2,93*
    € 5,23*
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 3,71*
    € 5,55*
    1 Tag
    5
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,26*
    € 6,34*
    Menge:  Meter  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Meter
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Meter
    ab 3 Meter
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Meter
    ab 4 Meter
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Meter
    ab 5 Meter
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Meter
    ab 6 Meter
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Meter
    ab 10 Meter
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Meter
    ab 20 Meter
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Meter
    ab 50 Meter
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Meter
    ab 7500 Meter
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Meter
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70867
    ab € 5,08*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70868
    ab € 8,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.