Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-70522 Herst.-Nr.: 70522 EAN/GTIN: 4011160705229 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinen-AnschlussleitungEin Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.3 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 2×1,0Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4Verwendung: Nur für den Innenbereich geeignetTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Leitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinen, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,05* | € 4,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,29* | € 5,44* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,30* | € 5,75* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|