| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60974 Herst.-Nr.: 60974 EAN/GTIN: 4011160609749 |
| |
|
| | |
| Hänge-Verteiler ""FELDBERG""Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz. Auf gewünschte Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler.4 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel - 16 A, 230 VSchutzklasse IP44 - Geeignet für den Aussenbereich.Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff / Werkzeughaken.Mit Druckluftzuleitung 3 m, Größe 9×3 mm.Pneumatik-Armaturen aus Messing. Verteiler mit Druckluftanschluss mit Komfort-Schnellverschluss-Kupplung NW 7,2 und Stecknippel.Druckluftleitung belastbar bis 12 bar, 180 psi.Zuleitung für Steckdosen mit Deckel: 3 m H07RN-F 3G1,5 schwarz, mit Schutzkontaktstecker.Inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Druckluft, Strom, Schule |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,47* | € 71,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,27* | € 75,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|