Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tages-Zeitschaltuhr IP44 mechanisch mit Kinderschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-24031
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24031
EAN/GTIN:
     4011160240317
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Tages-Zeitschaltuhr IP 44 mechanisch

Unsere Zeitschaltuhren zeichnen sich durch einfachste Bedienung, hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Mechanische Zeitschaltuhren bieten Ihnen eine komfortable Ein- / Aus-Schaltung von angeschlossenen Geräten wie z.B. Leuchten, Radiatoren, Radiogeräten. Spritzwassergeschützte Zeitschaltuhren für die Benutzung im Außenbereich zeichnen sich durch ein sehr robustes Gehäuse und eine spritzwassergeschützte (IP44) Schutz­kontaktsteckdose aus. Sie eignen sich für Feuchträume in denen z.B. Wäschetrockner oder Waschmaschinen untergebracht sind, sowie bei geschützter Anbringung, für Geräte im Außenbereich (Garten oder Teichbeleuchtung, Außenbeleuchtung, etc.).

  • Zuverlässige Ein- / Aus-Schaltung aller angeschlossenen Lichtquellen
  • Präzise Steuerung von Elektrogeräten aller Art
  • Energiesparend
  • IP 44 - Geeignet für den Außenbereich / Feuchträume
  • Mit 96 Schaltzeiten
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, EN 60730
  • Technische Daten: 230 V / 50 Hz /16 A - maximal 3500 W
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,3kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr ip44, schaltuhr ip44, zeitschalter, Tageszeitschaltuhr, analog, analoge, Aussen, Timer, Outdoor, Aquarium, Weihnachtsbeleuchtung
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    500
    1
    € 6,70*
    ab € 6,07*
    € 8,71*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,89*
    € 8,71*
    Lager 874
    unbekannt
    1
    € 21,90*
    ab € 6,49*
    € 10,34*
    6 Tage
    unbekannt
    1
    € 19,95*
    ab € 6,54*
    € 10,37*
    1 Tag
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 8,36*
    € 12,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    24030
    ab € 4,42*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    24032
    ab € 8,21*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    24033
    ab € 11,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.