| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-12616 Herst.-Nr.: 12616 EAN/GTIN: 4011160126161 |
| |
|
| | |
| Automatik-Wasserschlauch-Trommel 1/2" / 20m - as-schwabe - mit automatischem Rückzug über Federpaket
- PVC-Gewebe-Wasserschlauch
- komplett mit Anschluss-Stücken und Spitze
- Drehbereich 180° bei Wandbefestigung
- Drehbereich 360° bei Bodeneinsatz
- Befestigung über Bodenanker mittels Wandhalterung
- für den Garten oder KFZ-Waschplatz
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1/2" | Länge: | Länge 20 m | Gewicht: | 9,0 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,78* | € 119,21* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,34* | € 121,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,36* | € 124,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|