Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF210R tzn 210 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF210R tzn 210 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF210R tzn 210 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953359652
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359652
EAN/GTIN:
     5701953359652
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts; SPF210R; feuerverzinkt (tzn); 210; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
210 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
210
A:
210 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2400/061/ 210/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, SPF210R
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5132*
€ 0,6432*
6 Tage
170
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5247*
€ 0,6447*
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5158*
€ 0,6458*
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5452*
€ 0,6772*
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,80*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359621
ab € 0,3867*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359645
ab € 0,5158*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359683
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359690
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
SPF250R
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.