Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Sparrenpfettenanker SPF210R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Sparrenpfettenanker SPF210R
SST Sparrenpfettenanker SPF210R
SST Sparrenpfettenanker SPF210R
SST Sparrenpfettenanker SPF210R
Artikel-Nr.:
     214G-5701953359652
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF210R
EAN/GTIN:
     5701953359652
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Sparrenpfettenanker SPF • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Ausführung:
rechts
Typ:
SPF210R
A:
210 mm
B:
34,5 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Anker, Verbinder, Pfettenanker, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
157
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00917*
€ 0,0136*
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5132*
€ 0,6532*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5147*
€ 0,6547*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5379*
€ 0,6787*
Lager 214
100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5452*
€ 0,6972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6311*
€ 0,75101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359621
ab € 0,00664*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359645
ab € 0,5132*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359683
ab € 0,014*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359690
ab € 1,3938*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
SPF250R
ab € 0,00722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.