Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I15 zn 3,9x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325944409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325944409
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund; I15; galv. verzinkt; 3,9x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
16 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dk:
7,5 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6066/001/ 3,9/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 12,28*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 12,29*
€ 3,90*
ab € 9,94*
€ 13,85*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.