Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm
Artikel-Nr.:
     870-4044325324584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324584
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M14mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
- mm
d3:
- mm
d4:
- mm
h:
- mm
k:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,3251*
€ 1,7751*
1
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,02*
1
€ 3,90*
ab € 2,29*
€ 3,41*
1 Tag
73
1
€ 9,50*
ab € 3,12*
€ 4,55*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7751*
€ 2,11237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7051*
€ 2,02907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6351*
€ 1,94577
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3251*
€ 1,57687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,3775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.