Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 14
Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 14
Artikel-Nr.:
     6012-28866277
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0630/001/99 14
EAN/GTIN:
     4044325324584
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Ringmutter C 15 E DIN582 galv.verz. 0630/001/99 14

Ringmuttern C 15 E galv. verzinkt 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
14
Breite:
63 mm
Höhe:
62 mm
Max. Belastung:
340 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,3251*
€ 1,7751*
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,32*
€ 3,41*
2 Tage
73
1
€ 9,50*
ab € 3,14*
€ 4,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.