Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte Stiftlänge 32mm zn 4,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte Stiftlänge 32mm zn 4,5mm HP
Klappsplinte Stiftlänge 32mm zn 4,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325060598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325060598
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Klappsplinte; Stiftlänge 32mm; galv. verzinkt; 4,5mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5mm HP
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
d:
4,5 mm
c:
32 mm
f:
3,4 mm
l:
32 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/4626/001/ 4,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.