Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x180mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x180mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x180mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303705608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303705608
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 12x180mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x180mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
180 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 12,0/ 180/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,3394*
€ 0,5494*
25
€ 5,46*
ab € 0,3852*
€ 0,6252*
25
€ 3,90*
ab € 0,4364*
€ 0,7064*
1 Tag
866
1
€ 9,50*
ab € 1,3359*
€ 2,0159*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.