Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x180
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x180
Artikel-Nr.:
     3517I-18850255
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 12x180
EAN/GTIN:
     4026303705608
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x180

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,3394*
€ 0,5494*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,3852*
€ 0,6252*
25
€ 3,90*
ab € 0,4364*
€ 0,7064*
1 Tag
866
1
€ 9,50*
ab € 1,3459*
€ 2,0159*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.