Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) M5 x 25 5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) M5 x 25 5mm HP
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) M5 x 25 5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303498807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498807
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) M5 x 25; 5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
l:
25 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Bohrtiefe:
30 mm
für Holzschrauben:
2,5-3,5 mm
für Spanpl.schrauben:
3,0-4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.