Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4026303498746 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026303498746 |
| |
|
| | |
| JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid ( Nylon ); 8x80mm; HP 50 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 8x80mm HP | Material/Güte: | Pe | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 50 Stück | Durchmesser: | 8 mm | Länge: | 80 mm | d: | 8 mm | l: | 80 mm | Bohrdurchmesser: | 8 mm | Bohrtiefe: | 90 mm | Befestigungshöhe: | 40 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/6618/000/ 8,0/ 80/ /01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 870 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,48* | € 6,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,43* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,26* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|