Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x80mm HP
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x80mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303498708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498708
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid ( Nylon ); 6x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x80mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
d:
6 mm
l:
80 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Bohrtiefe:
87 mm
Befestigungshöhe:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6618/000/ 6,0/ 80/ /01
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, JD-Nageldübel, Dübel, WST Polyamid ( Nylon )
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,26*
€ 7,51*
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,45*
€ 3,90*
ab € 9,24*
€ 13,01*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.