Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x60mm HP
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303498685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498685
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid ( Nylon ); 6x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x60mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
l:
60 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Bohrtiefe:
67 mm
Befestigungshöhe:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6618/000/ 6,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, einschlagdübel n6x40, nageldübel, JD-Nageldübel, Dübel, WST Polyamid ( Nylon )
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 7,95*
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,33*
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,63*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.