Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 6x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 6x10mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 6x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081301312
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081301312
EAN/GTIN:
     4007081301312
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 6x10mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x10mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
6 mm
Länge:
10 mm
Nietbare Materialstärke:
3,0-5,0 mm
Scherkraft N (kp):
3100 (316) kp
D 1:
6 mm
D 2:
12 mm
Lochdurchmesser:
6,1 mm
d:
3,2 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 6,0/ 10/ /01
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05696*
€ 0,06836*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05792*
€ 0,06932*
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05804*
€ 0,0704*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,0744*
Lager 870
unbekannt
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0843*
€ 0,1116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.