Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x35mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081301046
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081301046
EAN/GTIN:
     4007081301046
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 5x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x35mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
35 mm
Nietbare Materialstärke:
25,0-30,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 5,0/ 35/ /01
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6300
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1069*
€ 0,1329*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1069*
€ 0,1329*
1 Tag
6300
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10726*
€ 0,13521*
4 Tage
6302
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,11121*
€ 0,15554*
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1625*
€ 0,2125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.