Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x30mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081301022
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081301022
EAN/GTIN:
     4007081301022
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 5x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
30 mm
Nietbare Materialstärke:
20,0-25,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 5,0/ 30/ /01
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9900
1000
€ 5,90*
ab € 0,09095*
€ 0,11175*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,09175*
€ 0,11175*
1 Tag
9900
1000
Frei Haus
ab € 0,09205*
€ 0,11488*
4 Tage
9900
100
€ 4,30*
ab € 0,09448*
€ 0,13078*
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1618*
€ 0,2018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.