Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x10mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300933
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300933
EAN/GTIN:
     4007081300933
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 5x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x10mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
10 mm
Nietbare Materialstärke:
4,5-6,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 5,0/ 10/ /01
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42000
1000
€ 6,90*
ab € 0,03866*
€ 0,05056*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,03914*
€ 0,05124*
1 Tag
42000
1000
Frei Haus
ab € 0,04092*
€ 0,05528*
1 Tag
15000
1500
Frei Haus
ab € 0,0422*
€ 0,0553*
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0559*
€ 0,0757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.