Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 4x7mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 4x7mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 4x7mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300421
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300421
EAN/GTIN:
     4007081300421
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 4x7mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x7mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
4 mm
Länge:
7 mm
Nietbare Materialstärke:
3,0-4,0 mm
Scherkraft N (kp):
1400 (143) kp
D 1:
4 mm
D 2:
8,0 mm
Lochdurchmesser:
4,1 mm
d:
2,1 mm
k:
1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 4,0/ 7/ /01
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02779*
€ 0,03449*
17 Tage
13175
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0281*
€ 0,035*
4 Tage
15500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02888*
€ 0,03709*
1 Tag
3500
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0302*
€ 0,0375*
Lager 870
unbekannt
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0369*
€ 0,0453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.