Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3,2x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3,2x12mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3,2x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300346
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300346
EAN/GTIN:
     4007081300346
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 3,2x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2x12mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
3,2 mm
Länge:
12 mm
Nietbare Materialstärke:
7,0-9,0 mm
Scherkraft N (kp):
720 (73) kp
D 1:
3,2 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
3,3 mm
d:
1,95 mm
k:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 3,2/ 12/ /01
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29000
1000
€ 6,90*
ab € 0,02951*
€ 0,03791*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 4,79*
ab € 0,02986*
€ 0,03856*
4 Tage
36000
500
€ 4,30*
ab € 0,03078*
€ 0,04084*
4 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,03394*
€ 0,04364*
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0541*
€ 0,0684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.