Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x8mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300155
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300155
EAN/GTIN:
     4007081300155
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 3x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x8mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
3 mm
Länge:
8 mm
Nietbare Materialstärke:
4,5-5,0 mm
Scherkraft N (kp):
700 (71) kp
D 1:
3 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
3,1 mm
d:
1,8 mm
k:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 3,0/ 8/ /01
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02307*
€ 0,02807*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02322*
€ 0,02842*
1 Tag
17000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0247*
€ 0,0304*
4 Tage
39517
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02414*
€ 0,03105*
Lager 870
unbekannt
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0384*
€ 0,0469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.