Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M4x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M4x16mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796993329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796993329
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M4x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x16mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
b:
12 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
ds:
4 mm
k:
2,3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 4,0/ 16/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,15*
€ 14,16*
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 15,11*
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,16*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.