Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 4x16
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 4x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98865762
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0307/000/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796993329
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 4x16

Senkschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 10.9, senkkopfschraube ohne norm, iso10642 4x16, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,16*
€ 13,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,81*
€ 14,91*
€ 3,90*
ab € 12,37*
€ 16,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.