Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x22mm HP
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796898327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796898327
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform; phosphatiert; 3,9x22mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x22mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6572/091/ 3,9/ 22/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fermacellschrauben, Schnellbauschrauben, Gipsfaserplatten, Rigips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 7,33*
€ 5,46*
ab € 5,54*
€ 7,93*
€ 3,90*
ab € 6,30*
€ 8,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.