Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x18mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x18mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x18mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769900
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; galv. verzinkt; M8x14x18mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x14x18mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser 1:
8 M
Durchmesser 2:
14 mm
Länge:
18 mm
d1 x d2 x l:
8x14x18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/001/ 8,0/ 14,0/ 18/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 stahl, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,192*
€ 89,472*
€ 5,46*
ab € 110,884*
€ 135,624*
Frei Haus
ab € 115,532*
€ 140,852*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,472*
€ 106,47168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,40*
€ 105,196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,02*
€ 101,1738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,10*
€ 97,699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,192*
€ 84,71848
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,17798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.