Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x15mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz zn M8x14x15mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769894
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; galv. verzinkt; M8x14x15mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x14x15mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser 1:
8 M
Durchmesser 2:
14 mm
Länge:
15 mm
d1 x d2 x l:
8x14x15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/001/ 8,0/ 14,0/ 15/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 m8, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
400
€ 8,50*
ab € 0,1662*
€ 0,1662*
2 Tage
2000
400
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,29*
400
€ 5,46*
ab € 0,30885*
€ 0,30885*
7 Tage
2000
400
€ 6,99*
ab € 0,3207*
€ 0,3207*
400
Frei Haus
ab € 0,32105*
€ 0,32105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 66,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.