Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x10mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769306
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x10x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x10x10mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
10 mm
Länge:
10 mm
d1 x d2 x l:
6x10x10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 10,0/ 10/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,75*
€ 80,40*
€ 5,46*
ab € 67,42*
€ 85,21*
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 86,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,75*
€ 90,1425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,22*
€ 87,1318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.