Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796759222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759222
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M18mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
18 mm
d:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 18,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,6776*
€ 3,9376*
5
€ 5,46*
ab € 5,306*
€ 7,116*
5
Frei Haus
ab € 5,382*
€ 7,242*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9376*
€ 4,68574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7176*
€ 4,42394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5976*
€ 4,28114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4676*
€ 4,12644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2576*
€ 3,87654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6776*
€ 3,18634
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.