Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen Form A (1m) 8.8 DIN976 1617/000/99 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
Artikel-Nr.:
     6012B-48860382
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1617/000/99 18
EAN/GTIN:
     4001796759222
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden

Gewindebolzen Form A (1m) 8.8 DIN976 1617/000/99 18

Gewindebolzen Form A 8.8 1 m 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
18
Vollgewinde:
ja
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,6976*
€ 3,9376*
5
€ 5,46*
ab € 5,326*
€ 7,176*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,422*
€ 7,322*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,322*
€ 8,71318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,032*
€ 8,36808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,792*
€ 8,08248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,472*
€ 7,70168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.