Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796759208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759208
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M14mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,3864*
€ 3,5264*
10
€ 5,46*
ab € 3,507*
€ 4,607*
10
Frei Haus
ab € 3,587*
€ 4,697*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5264*
€ 4,19642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3364*
€ 3,97032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2364*
€ 3,85132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0964*
€ 3,68472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9364*
€ 3,49432
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3864*
€ 2,83982
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.