Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M14mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759208
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M14mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4064*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5364*
€ 4,20832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3464*
€ 3,98222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2564*
€ 3,87512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1264*
€ 3,72042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9764*
€ 3,54192
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4064*
€ 2,86362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.