Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x120mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796749735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796749735
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; galv. verzinkt; M10x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x120mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
120 mm
b:
26 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/001/ 10,0/ 120/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 20,26*
€ 5,46*
ab € 24,16*
€ 31,47*
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 35,65*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.