Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x120
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x120
Artikel-Nr.:
     6012C-88865581
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/01 10x120
EAN/GTIN:
     4001796749735
Suchbegriffe:
DIN 7991
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkkopfschraube DIN 7991
Senkschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x120

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,4756*
€ 0,5356*
50
€ 5,15*
ab € 0,4782*
€ 0,5382*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,5426*
€ 0,6026*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.