Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M5x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796741975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741975
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M5x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
8,5 mm
k:
3,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 5,0/ 30/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1040
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1335*
€ 0,1725*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 17,43*
€ 23,49*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,06*
€ 32,10*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 35,80*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0105*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
05248
ab € 0,0408*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.