Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796732706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796732706
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M12x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 12,0/ 160/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,635*
€ 2,145*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,94*
€ 15,12*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,49*
€ 27,40*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,22*
€ 30,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,77*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.