Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M30x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M30x80mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M30x80mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796723919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723919
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M30x80mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x80mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
80 mm
d:
30 mm
b:
72 mm
dk:
45 mm
ds:
30 mm
k:
30 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 30,0/ 80/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0736*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1436*
€ 4,93088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0936*
€ 4,87138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8836*
€ 4,62148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7636*
€ 4,47868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6836*
€ 4,38348
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0736*
€ 3,65758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.