Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x220mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x220mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796723445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723445
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M20x220mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x220mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
220 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 20,0/ 220/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6131*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2031*
€ 2,62169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1931*
€ 2,60979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0731*
€ 2,46699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0131*
€ 2,39559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9531*
€ 2,32419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6131*
€ 1,91959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.