Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M12x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M12x220mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M12x220mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796722400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722400
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M12x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x220mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
220 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 12,0/ 220/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1766*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5766*
€ 1,87615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5666*
€ 1,86425
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4866*
€ 1,76905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4466*
€ 1,72145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4066*
€ 1,67385
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1766*
€ 1,40015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.