Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 ' zn M6x150mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 ' zn M6x150mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 ' zn M6x150mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796721298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796721298
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; '; galv. verzinkt; M6x150mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x150mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
150 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 6,0/ 150/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1263*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.