Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796700668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796700668
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
arbeitsplattenverbinder
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm; galv. verzinkt; M6x150mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x150mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
150 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
150 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7778/001/ 6,0/ 150/ /99
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatten-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,85*
€ 145,0015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,32*
€ 144,3708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,73*
€ 136,5287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,41*
€ 132,5779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,66*
€ 112,6454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.