Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A4 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M20x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A4 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M20x65mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A4 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M20x65mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796650857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796650857
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft A4; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M20x65mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x65mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
65 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3604/000/ 20,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8337*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3937*
€ 2,8485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3737*
€ 2,8247
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2637*
€ 2,6938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1937*
€ 2,6105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1537*
€ 2,5629
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8337*
€ 2,1821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.