Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796643644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643644
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
b:
- mm
e:
- mm
h:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 12,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,59*
€ 32,46*
€ 5,46*
ab € 48,77*
€ 62,50*
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 63,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.